Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandzaagmachine - HU 210 AC-4

  • ERIKS:23520501
  • Fabrikant:8718242080514
Image 1
Zaagmachine op onderstel, Europees design
De machine wordt voor de kleinere zaagsnedes professioneel gebruikt
Zaagbladspanning handmatig instelbaar
Klem met snelspanmogelijkheid
Door zwaar uitgevoerde zaagarm geen vibraties
Machine uitgerust met 2-stappenmotor, lagers voor optimale zaagbladgeleiding
Zaagdruk instelbaar d.m.v
hydraulische cilinder.

Nu ook te verkrijgen in een combipakket: 88804
regelbare zaagdruk
automatische afslag
met koelinstallatie
snelspanklem excentrisch
2-toerenmotor
nauwkeurig instelbare loopwielen
met aanslag
beveiliging openen zaagbladdeksel
bronzen wormwiel
tandwiel aangedreven
Opslaan in lijst

€ 2.812,70/ stukexcl. btw

€ 3.403,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
0.75 kW
Zaagsnelheid
35 - 70 m/min
Zaagbladlengte
2085 x 20 x 0.9 mm
Zaagcapaciteit 45° recht
110 x 90 mm
Zaagcapaciteit 45° rond
110 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant
90 mm
Zaagcapaciteit 60° recht
70 x 70 mm
Zaagcapaciteit 60° rond
70 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant
70 mm
Zaagcapaciteit 90° recht
200 x 150 mm
Zaagcapaciteit 90° rond
185 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant
180 mm
Verpakking
115 x 680 x 920 mm
Gewicht
195 kg
Aansluitspanning
400 V