Eriks
HUVEMA

HUVEMA Bandzaagmachine - HU 100 PB-2 Toplin - 100mm

  • ERIKS:12479283
  • Fabrikant:8718242061315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Compacte draagbare bandzaagmachine met variabel toerental
Geen speling door speciale constructie en solide arm
Deze lintzaag is ideaal voor het zagen van ijzer, staal, aluminium, koper en PVC met een uitstekende zaagprecisie in zowel rechte lijnen als ronde sneden
De zaagbladspanning is gemakkelijk regelbaar
Dankzij het lage gewicht kun je deze machine gemakkelijk meenemen naar je werkzaamheden en klussen op locatie


  • geleverd met bi-metaalzaagblad
  • werkt zonder koelvloeistof of snijolie
  • materiaalaanslag
  • traploze zaagsnelheidsinstelling
  • zaagbeugelvergrendeling voor transport
  • stevig en stabiel gehard stalen onderstel en aluminium zaagframe
  • kogelrollengeleiding voor nauwkeurige zaagprecisie
  • gietijzeren machineklem
  • vier kunststof voetjes
Opslaan in lijst

€ 435,74/ stukexcl. btw

€ 527,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
1 kW
Zaagsnelheid
30 - 80 Var m/min
Zaagbladlengte
13 x 0,65 x 1330 mm
Zaagcapaciteit 45° recht
65 x 60 mm
Zaagcapaciteit 45° rond
65 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant
65 mm
Zaagcapaciteit 60° recht
45 x 45 mm
Zaagcapaciteit 60° rond
45 mm
Zaagcapaciteit 60° vierkant
45 mm
Zaagcapaciteit 90° recht
100 x 90 mm
Zaagcapaciteit 90° rond
90 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant
100 mm
Verpakking
724 x 375 x 446 mm
Gewicht
19 kg
Aansluitspanning
230 V