€ 6.797,68/ stukexcl. btw
€ 8.225,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.5 kW |
Toerental | 3,000 tr/min |
Zaagcapaciteit 45° recht | 100 x 80 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | 105 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | 85 mm |
Zaagcapaciteit 90° recht | 175 x 75 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 125 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 110 mm |
Zaagbladdiameter | 350 x 32 mm |
Verpakking | 1200x1100x1500 mm |
Gewicht | 180 kg |
Aansluitspanning | 400 V |