Eriks
HUVEMA

HUVEMA Aluminiumzaagmachine - TL 400 A

  • ERIKS:11934074
  • Fabrikant:8718242078511
Image 1
Industriële aluminiumzaagmachine welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt.
Klemming is zowel horizontaal als verticaal instelbaar.
Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt.
De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar.
automatische zaagbeweging
dubbele pneumatische klemming
zaagblad beweegt van onder naar boven
volhardmetalen zaagblad
zaagsnelheid instelbaar
lengteaanslag
smeer- en reduceersysteem
vernevelingsinstallatie
luchtpistool
zaagblad 13.15.1016 inclusief
Opslaan in lijst

€ 9.664,30/ stukexcl. btw

€ 11.693,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Motorvermogen
3 kW
Toerental
3,000 tr/min
Zaagbladdiameter
400 x 50 mm
Verpakking
900x1000x1400 mm
Gewicht
380 kg
Aansluitspanning
400 V