Eriks
HUVEMA

HUVEMA Aluminiumzaagmachine 350 mm auto klem

  • ERIKS:14457340
  • Fabrikant:8718242078276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.652,90/ stukexcl. btw

€ 6.840,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Type
Aluminium Saw
Motorvermogen
1.5 kW
Toerental
3000 tr/min
Zaagcapaciteit 45° recht
100 x 80 mm
Zaagcapaciteit 45° rond
105 mm
Zaagcapaciteit 45° vierkant
85 mm
Zaagcapaciteit 90° recht
175 x 75 mm
Zaagcapaciteit 90° rond
125 mm
Zaagcapaciteit 90° vierkant
110 mm
Zaagbladdiameter
350 mm
Verpakking
1200 x 1100 x 1500 mm
Gewicht
180 kg
Aansluitspanning
400 V
Werkhoogte
970 mm