Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Vervangoordop PerCap 1 paar

  • ERIKS:23925888
Image 1
Voor werknemers die aan onregelmatig of weinig lawaai worden blootgesteld. PerCap biedt gehoorbeschermers die buiten de gehoorgang worden gedragen en betrouwbaar beschermen tegen lawaai. Op drie manieren draagbaar, opvouwbaar zodat u ze kunt meenemen in de broekzak.
Opslaan in lijst

€ 1,88/ paarexcl. btw

€ 2,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
PerCap 5720
Type
5720
Uitvoering
Percap reserve dop
SNR
24 dB
Verpakking
Doos van 10
EN-norm
EN 352-2
Kleur
Oranje
Overige aanduidingen
Vervangdopjes