Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT SmartFit oordop met koord

  • ERIKS:23925923
Image 1
SmartFit is de unieke, herbruikbare oordop met Conforming Material Technology™. Hierdoor past de oordop zich met behulp van de lichaamswarmte aan de vorm van de gehoorgang aan en geeft zo een comfortabele, individuele pasvorm. Met hun felblauwe kleur en metalen onderdelen zijn de SmartFit-oordoppen speciaal gemaakt voor maakindustrieën zoals de voedingsmiddelen- of papierindustrie en zijn ze gemakkelijk visueel of automatisch op te sporen. Een slimme keuze voor de veelsoortige arbeidsplaatsen van tegenwoordig.
Opslaan in lijst

€ 81,35/ per doosexcl. btw

€ 98,43incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
SmartFit
Uitvoering
Smartfit met koord
SNR
30 dB
Verpakking
Doos met 50 paar
EN-norm
EN 352-2
Met koord
Ja
Kleur
Oranje