Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Oordopjes Max-1-D. navulling voor LS 500

  • ERIKS:11805252
Image 1
Werknemers die worden blootgesteld aan intens lawaai hebben oordoppen nodig met de best mogelijke bescherming en de hoogste mate van comfort. MAX biedt wegwerpoordoppen met hoogwaardige geluidwerende eigenschappen. Dankzij de verbeterde, gecontoureerde vorm van de MAX oordoppen zijn deze gemakkelijker in te brengen en passen ze beter in de gehoorgang. Het zachte schuimmateriaal voelt ook bij langdurig dragen comfortabel aan. Betrouwbare prestaties waar uw werknemers van op aan kunnen.
Opslaan in lijst

€ 95,80/ paarexcl. btw

€ 115,92incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Max