Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Max oordopjes verpakt per paar 200 paar

  • ERIKS:23925967
  • Fabrikant:5036108003099
Image 1
Werknemers die worden blootgesteld aan intens lawaai hebben oordoppen nodig met de best mogelijke bescherming en de hoogste mate van comfort. MAX biedt wegwerpoordoppen met hoogwaardige geluidwerende eigenschappen. Dankzij de verbeterde, gecontoureerde vorm van de MAX oordoppen zijn deze gemakkelijker in te brengen en passen ze beter in de gehoorgang. Het zachte schuimmateriaal voelt ook bij langdurig dragen comfortabel aan. Betrouwbare prestaties waar uw werknemers van op aan kunnen.
Opslaan in lijst

€ 46,17/ per doosexcl. btw

€ 55,87incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Max
Uitvoering
Max
SNR
37 dB
Verpakking
Doos met 200 paar
EN-norm
EN 352-2
Met koord
Nee
Kleur
Roze