Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Max Lite oordopjes met koordje verpakt per paar 100 paar

  • ERIKS:23925965
Image 1
Max Lite-oordoppen zijn zeer geschikt voor mensen met een kleine gehoorgang. Het polyurethaanschuim geeft een lichte druk en zet zich langzaam uit in de gehoorgang. Zo blijft het ook bij langdurig gebruik comfortabel om ze te dragen. Dankzij de T-vorm is hij gemakkelijk te hanteren.
Opslaan in lijst

€ 40,42/ per doosexcl. btw

€ 48,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Max Lite®
Met koord
Ja
Aantal paar
100