Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Leight Source 500 oordop dispenser

  • ERIKS:11805260
  • Fabrikant:033552003342
Image 1
De Leight Source 500-oordoppendispenser is een opvallend, gebruiksvriendelijk en duurzaam uitgiftepunt voor gehoorbeschermers. De houder is gemaakt van hoogwaardig geanodiseerd aluminium en is geschikt voor wandmontage. Met een eenvoudige beweging van de handgreep komen de Leight Source 500-oordoppen uit het apparaat: een hygiënische en voordelige uitgifte van oordoppen. De Leight Source 500 is met name ideaal voor grotere bedrijven en de procesindustrie waarin verpakkingsmateriaal niet is toegestaan. Bevat 500 paar Howard Leight-oordoppen: Max, Max Lite, Laser Lite, Multi Max, Matrix™, FirmFit™, Quiet.
Opslaan in lijst

€ 310,41/ paarexcl. btw

€ 375,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Leight-Source 500
Type
LS500
Uitvoering
LS500 Dispenser leeg
Verpakking
Doos
Kleur
Blauw / Helder