Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Laser-Lite wegwerp oordop zonder koordje

  • ERIKS:23925962
  • Fabrikant:033552002185
Image 1
De beste vorm van gehoorbescherming: het schuim van de Laser Lite zet zich langzaam uit in de gehoorgang, zodat ook bij langdurig dragen comfort is gegarandeerd, terwijl hij dankzij de gecontoureerde T-vorm gemakkelijk te hanteren is. Dankzij de opvallende kleuren roze en geel kunnen compliance-controles snel en eenvoudig worden uitgevoerd. De Laser Lite is bovendien verkrijgbaar in speciale verpakkings- en dispenseropties. Ideaal voor de maakindustrie met haar strenge richtlijnen op het gebied van verpakkingsafval.
Opslaan in lijst

€ 36,16/ per doosexcl. btw

€ 43,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Laser Lite
Uitvoering
Laser Lite
SNR
35 dB
Verpakking
Doos met 200 paar
EN-norm
EN 352-2
Kleur
Roze / Geel streepje