Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Howard Leight Laser Trak detecteerbare oorstoppen met koordje 100 paar/doos

  • ERIKS:23925968
Image 1
Laser Trak-oordoppen zijn wegwerpoordoppen die gemakkelijk visueel en met een metaaldetector op te sporen zijn. Het schuim van de Laser Trak zet langzaam uit in de gehoorgang zodat de oordop ook bij langdurig gebruik comfortabel kan worden gedragen, terwijl hij dankzij de gecontoureerde T-vorm gemakkelijk te hanteren is. Een metalen knopje in de oordop zorgt voor goede detecteerbaarheid, met name in de maakindustrie.
Opslaan in lijst

€ 83,94/ per doosexcl. btw

€ 101,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Laser Trak
Uitvoering
Laser Trak metaal detecteerbaar
SNR
35 dB
Verpakking
Doos met 100 paar
EN-norm
EN 352-2
Met koord
Ja
Kleur
Oranje / Blauw streepje