Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Fusion Regular oordopjes met koordje

  • ERIKS:23925927
Image 1
Voor de herbruikbare Fusion-oordop wordt gebruik gemaakt van de nieuwste productietechnologie voor een revolutionaire mix van dagelijks comfort en eenvoudige aanpasbaarheid. De FlexiFirm-kern zorgt dat de oordop gemakkelijk kan worden ingebracht in de gehoorgang en biedt de hele dag door een aangename pasvorm. Het gepatenteerde SoftFlange™-design van de Fusion past zich perfect aan de gehoorgang aan voor een ongekend comfort en de best mogelijke demping. Twee maten (regular en small) garanderen een optimale pasvorm, comfort en zekerheid. Het zachte, afneembare koordsysteem kan bovendien worden aangepast voor alle mogelijke toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 110,28/ per doosexcl. btw

€ 133,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Fusion
Uitvoering
Fusion met koord
SNR
28 dB
Verpakking
Doos met 50 paar
EN-norm
EN 352-2
Met koord
Ja
Kleur
Geel / Blauw
Grootte
L