Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Fusion Detectable oordopjes met koordje 50 paar

  • ERIKS:23925919
Image 1
Voor de herbruikbare Fusion-oordop wordt gebruik gemaakt van de nieuwste productietechnologie voor een revolutionaire mix van dagelijks comfort en eenvoudige aanpasbaarheid. De FlexiFirm-kern zorgt dat de oordop gemakkelijk kan worden ingebracht in de gehoorgang en biedt de hele dag door een aangename pasvorm. Het gepatenteerde SoftFlange™-design van de Fusion past zich perfect aan de gehoorgang aan voor een ongekend comfort en de best mogelijke demping. Twee maten (regular en small) garanderen een optimale pasvorm, comfort en zekerheid. Het zachte, afneembare koordsysteem kan bovendien worden aangepast voor alle mogelijke toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 137,17/ per doosexcl. btw

€ 165,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HOWARD LEIGHT
Serie
Fusion
Met koord
Ja
Aantal paar
50