Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Volgelaatmasker met RD40 aansluiting Panoramaque

  • ERIKS:13387022
  • Fabrikant:7312557103954
Image 1
Een masker met een universele pasvorm, met een lichaam uit zacht rubber en een zeer flexibele afsluitrand
Het is uitgerust met een ruime, glasheldere panoramische ruit van slagvast perspex dat een vrijwel onbelemmerd gezichtsveld biedt, ook naar beneden
Het binnenmasker heeft een anti-condens inademsysteem, waardoor de ruit helder blijft
De 5-punts snelsluitband verdeelt de druk gelijkmatig en garandeert een goede gasdichtheid
Het uitademventiel is voorzien van een voorkamer voor extra bescherming tegen inlekken
Standaard met spreekmembraan en kunststof nek-/draagband
Norm: EN 136, roldraad volgens EN 148-1
Comfortabel door universele pasvorm.
Goede gasdichtheid en verstaanbaarheid
Groot gezichtsveld, speciaal naar beneden
RD40 x 1/7” aansluiting voor patronen
Opslaan in lijst

€ 184,91/ stukexcl. btw

€ 223,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL