Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Vervangingsvizier Turboshield helder niet gecoat

  • ERIKS:13224867
  • Fabrikant:7312550317433
Image 1
DeTurboshield range is perfect voor bescherming bij werkzaamheden die de drager blootstellen aan vliegende objecten, stoten, spatten, UV-staling en vuildeeltjes in de lucht. Kan comfortabel en gemakkelijk samen met de meeste veiligheidsbrillen, ademhalingstoestellen en gehoorbeschermers worden gedragen. Het systeem van hoofdhouder en gelaatsscherm is uitgerust met dempende kussentjes en een ontgrendelingsmechanisme voor het vizier; voor beide is octrooi aangevraagd. Dankzij het draagmechanisme kunnen vizieren op een groot aantal verschillende veiligheidshelmen worden bevestigd. (Vizieren worden apart verkocht.)
Opslaan in lijst

€ 13,16/ stukexcl. btw

€ 15,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Turboshield
Model
Vizier
Type
1031743
Zichtvenster
172 mm
Materiaal
Polycarbonaat