Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Vanglijn dubbel met demper 1,5 m 1028520

  • ERIKS:14298291
  • Fabrikant:3660681044341
Image 1
Manyard rand getest
Elastische singel: Polyamide 45mm
Breeksterkte: >2200daN
1028520: 1,5m / 2x stalen steigerhaak 55mm + stalen CS20 draaibare karabijnhaak
1028521: 2m / 2x stalen steigerhaak 55mm + stalen CS20 draaibare karabijnhaak
1028522: 2m / 2x aluminium steigerhaak 65mm + aluminium Zicral Twist karabijnhaak
1028523: 1.5m / 2x aluminium steigerhaak 65mm + aluminium zicral draai karabijnhaak
Opslaan in lijst

€ 219,69/ stukexcl. btw

€ 265,82incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL