Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Vallijn ME86 met valdemper 1.5m met haken ML00 en ML04

  • ERIKS:13023088
  • Fabrikant:7312550053249
Image 1
"Reduceert de valkrachten: Een uniek uitrekbaar systeem voor grotere bewegingsvrijheid en veiligheid Bij ingetrokken positie vermindert deze aanzienlijk de risico's op struikelen, blijven haken achter obstakels of slepen
Betrouwbare visuele inspectie
Hogere slijtvastheid
Verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid: De hulsvormige buitenkant doet dienst als beschermende mantel
Polyamide weefselband
Uniek binnenweefsel met energiedemper
Unieke waarschuwingslabel levert visueel bewijs dat een vanglijn bij een val was betrokken
Wanneer het rode binnenmateriaal zichtbaar wordt, is de buitenlaag beschadigd of versleten, wat een indicatie is dat de vanglijn niet meer kan worden gebruikt
De hi-tech bekleding van de buitenlaag verlengt aanzienlijk de levensduur van de Manyard®
Wanneer de Manyard® niet wordt gebruikt, kan deze op het harnas met clips worden vastgemaakt om struikelen te vermijden."
Opslaan in lijst

€ 122,08/ stukexcl. btw

€ 147,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL