€ 1.177,25/ stukexcl. btw
€ 1.424,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | RV283P |
Type | 1441 |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Beveiligingsklasse | EA |
Met contragewicht | Nee |
Met veer | Ja |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Brons |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
KIWA | Ja |