€ 7.492,75/ stukexcl. btw
€ 9.066,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | RV283P |
Type | 1441 |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Beveiligingsklasse | EA |
Met contragewicht | Nee |
Met veer | Ja |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Roestvaststaal (RVS) |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |
KIWA | Ja |