Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11812316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water, perslucht, kerosine, petroleum (minder dan 15% toevoegingen).
  • Niet toepasbaar voor gassen onder 0,5 bar, stoom, zware oliën en benzine.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Geruisarm model.
  • Voorzien van test/aftapaansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 131,33/ stukexcl. btw

€ 158,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
RV280
Type
1440
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
75 mm
Afdichting
NBR
Materiaal klep
POM
Materiaal veer
Veerstaal
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16