Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: RV280 Type: 1440 Messing/NBR Recht PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11812315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water, perslucht, kerosine, petroleum (minder dan 15% toevoegingen).
  • Niet toepasbaar voor gassen onder 0,5 bar, stoom, zware oliën en benzine.
Bijzonderheden
  • Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
  • Geruisarm model.
  • Voorzien van test/aftapaansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 161,08/ stukexcl. btw

€ 194,91incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
RV280
Type
1440
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
93 mm
Afdichting
NBR
Materiaal klep
POM
Materiaal veer
Veerstaal
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16