€ 262,65/ stukexcl. btw
€ 317,81incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | RV280 |
Type | 1440 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 120 mm |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | POM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |