€ 4.190,40/ stukexcl. btw
€ 5.070,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | BA300 |
Type | 300 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (in- en uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Beveiligingsklasse | BA |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 |
KIWA | Ja |