Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Terugstroombeveiliging Serie: BA300 Type: 300 Nodulair gietijzer/EPDM Recht KIWA PN10 Flens DN200

  • ERIKS:12711930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Optimale beveiliging van terugstroming en tegendruk van water.
  • Vloeistofklasse 4 klasse BA.
Bijzonderheden
  • KIWA gekeurd.
  • Honeywell BA-300.
  • Algemeen toepasbaar.
Opslaan in lijst

€ 15.570,00/ stukexcl. btw

€ 18.839,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
BA300
Type
300
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Beveiligingsklasse
BA
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
KIWA
Ja