Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor schermhouder SHA66M voor helmmontage compatibel met Howard Leight gehoorkappen

  • ERIKS:12528247
  • Fabrikant:7312550045831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een robuust, slijtvast gelaatsscherm met vele bevestigingsmogelijkheden. De naad van het vizier vermindert kieren - het profiel van het vizier volgt de contouren van het gezicht voor maximale bescherming en onbeperkte bewegingsvrijheid van het hoofd. Dankzij het speciale ontwerp kan het vizier worden gekanteld. Hierdoor kunnen de oorkappen op de oren blijven zitten. De dempende werking van de gehoorbeschermer blijft onaangetast en een zo groot mogelijk deel van het gezicht blijft bedekt.

Producteigenschappen

Compatibel met een brede waaier van helmtypes (grootte, vorm en geometrie)
Vizier veilig bevestigd
Volledige gezichtsbescherming: varianten met kinbeschermer zijn verkrijgbaar voor extra bescherming

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
Opslaan in lijst

€ 23,52/ stukexcl. btw

€ 28,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Supervizor