Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor schermhouder SA660 plastic voor helmmontage

  • ERIKS:12466113
  • Fabrikant:7312550023020
Image 1
Optilbare hoofdband met voorhoofdbeschermer van polycarbonaat voor gebruik in combinatie met alle Supervizor-schermen. Verstelbare hoofdband met schroeven voor meer comfort en snelle verstelling. Veilig schermbevestigingssysteem, vergemakkelijkt het vervangen van het vizier.EN 166-norm.Toepassing afhankelijk van het gebruikte scherm: Bescherming tegen schokken, vloeistofspatten, bij elektrisch werk, hantering van chemicaliën, metaalbewerking, enz.Gewicht: 125g
Opslaan in lijst

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Supervizor
Model
Helmbevestiging
Type
SA 66 Alu
Materiaal
Kunststof