Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Safescape Ellite reddingskit

  • ERIKS:12401211
  • Fabrikant:3660681045942
Image 1
Ideaal voor reddingsoperaties vanop grote hoogte (windturbines, antennes, hoogspanningsmasten etc.)
De afdaling kan snel en soepel verlopen (1m/sec.)
In geval van nood bruikbaar voor 2 personen met een gezamenlijk gewicht van maximum 250kg
Norm: EN 341 : 2008 - EN 1496 - ISO 22159 - ANSI Z359.4-2007
Opslaan in lijst

€ 1.482,13/ stukexcl. btw

€ 1.793,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL