€ 20,70/ stukexcl. btw
€ 25,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Type | 1565 |
Uitvoering | Staartstuk/binnendraad |
Materiaal huis | Brons |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Maat radiatoraansluiting | 3/8" (10) |
Haakse uitvoering | Nee |
Aftapbaar | Ja |
Vulbaar | Ja |
Materiaal staartstuk | Messing |
Materiaal binnenwerk | Messing |
Materiaal wartelmoer | Messing |
Materiaal kap | Messing |
Afdichting | EPDM |
Bediening | Inbus |
Voorinstelbaar | Ja |
Afsluitbaar | Ja |