Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1565 Brons/EPDM Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 1" (25)

  • ERIKS:11812413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • 4 Functies.
  • Voorinstelbaar, afsluitbaar.
  • Vullen en aftappen.
  • Honeywell Verafix.
Opslaan in lijst

€ 151,00/ stukexcl. btw

€ 182,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Type
1565
Uitvoering
Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis
Brons
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat radiatoraansluiting
1" (25)
Haakse uitvoering
Nee
Aftapbaar
Ja
Vulbaar
Ja
Materiaal staartstuk
Messing
Materiaal binnenwerk
Messing
Materiaal wartelmoer
Messing
Materiaal kap
Messing
Afdichting
EPDM
Bediening
Inbus
Voorinstelbaar
Ja
Afsluitbaar
Ja