Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Radiatorvoetventiel Type: 1564 Brons/EPDM Haakse uitvoering Aftapbaar Vulbaar Staartstuk/binnendraad 3/8" (10)

  • ERIKS:11812412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Alle verwarmings-en koelsystemen.
Bijzonderheden

  • Vier functies.
  • Voorinstelbaar, afsluitbaar.
  • Vullen en aftappen.
  • Honeywell Verafix.
Opslaan in lijst

€ 20,70/ stukexcl. btw

€ 25,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Type
1564
Uitvoering
Staartstuk/binnendraad
Materiaal huis
Brons
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Maat radiatoraansluiting
3/8" (10)
Haakse uitvoering
Ja
Aftapbaar
Ja
Vulbaar
Ja
Materiaal staartstuk
Messing
Materiaal binnenwerk
Messing
Materiaal wartelmoer
Messing
Materiaal kap
Messing
Afdichting
EPDM
Bediening
Inbus
Voorinstelbaar
Ja
Afsluitbaar
Ja