Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Oordop Bilsom 304 Small met koord 100 paar

  • ERIKS:23925844
Image 1
Zacht PU-schuim zorgt voor een langdurige, hoge mate van draagcomfort en deugdelijke demping. De oordoppen uit de Bilsom 300-serie zijn ideaal voor werknemers die bescherming zoeken tegen intens lawaai en die oordoppen willen met de hoogste mate van demping en comfort. De polyurethaan oordoppen uit de 300-serie zijn de meest gebruikte in Europa: het zijn wegwerpoordoppen met de meest hoogwaardige geluidwerende eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 246,67/ per doosexcl. btw

€ 298,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Bilsom
Type
304
Met koord
Ja
Aantal paar
100