Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Oordop Bilsom 304 Large met koord 100 paar

  • ERIKS:12428006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zacht PU-schuim zorgt voor een langdurige, hoge mate van draagcomfort en deugdelijke demping. De oordoppen uit de Bilsom 300-serie zijn ideaal voor werknemers die bescherming zoeken tegen intens lawaai en die oordoppen willen met de hoogste mate van demping en comfort. De polyurethaan oordoppen uit de 300-serie zijn de meest gebruikte in Europa: het zijn wegwerpoordoppen met de meest hoogwaardige geluidwerende eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 49,33/ per doosexcl. btw

€ 59,69incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Bilsom
Type
304
Uitvoering
304 L met koord
SNR
33 dB
Verpakking
Doos van 100
EN-norm
EN 352-2
Met koord
Ja
Kleur
Geel / Wit streepje
Grootte
L