Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Navulpak oordop Bilsom 303 Large voor Leight Source 400 dispenser 200 paar

  • ERIKS:11805199
Image 1
Zacht PU-schuim zorgt voor een langdurige, hoge mate van draagcomfort en deugdelijke demping. De oordoppen uit de Bilsom 300-serie zijn ideaal voor werknemers die bescherming zoeken tegen intens lawaai en die oordoppen willen met de hoogste mate van demping en comfort. De polyurethaan oordoppen uit de 300-serie zijn de meest gebruikte in Europa: het zijn wegwerpoordoppen met de meest hoogwaardige geluidwerende eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 0,18/ paarexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

1400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Bilsom
Type
303
Uitvoering
303 L navulling
SNR
33 dB
Verpakking
Zakje van 200
EN-norm
EN 352-2
Met koord
Nee
Kleur
Geel / Wit streepje
Grootte
L
Overige aanduidingen
Voor LS400 dispenser