Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Luchtkap A114110 PRIMAIR VL

  • ERIKS:11728463
  • Fabrikant:8713223170857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extreem licht en comfortabel
Hoge chemicaliënbestendigheid
Het luchtkanaal voert de lucht naar het vizier, zodat deze niet beslaat en tocht wordt voorkomen
Hoofdband en luchtkanaal kunnen eenvoudig worden vervangen
Geschikt voor Airbelt of Compact Air-apparaten
Farmaceutische industrie
Laboratoria
Verfspuitwerkzaamheden
Doe-het-zelvers
De gecoate Tyvek®-wegwerpkap wordt aan de zijkant bevestigd met twee drukknoppen
Norm: EN 12941
Klasse: TH1P
NPF: 10
Luchtstroom: 160 l/min
Gewicht: 400 g
Opslaan in lijst

€ 413,85/ stukexcl. btw

€ 500,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL