Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Karabijnhaak aluminium met schroefbeveiliging

  • ERIKS:13385652
  • Fabrikant:7312559871752
Image 1
Materiaal: Aluminium
Lengte: 110mm
Breedte: 62.5mm
Diameter: 11mm
Opening: 19mm
Breeksterkte: >30kN
Gewicht: 0.090kg
Opslaan in lijst

€ 28,70/ stukexcl. btw

€ 34,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL