Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschoen VERTIGO BLACK C&G 3 NIT 8

  • ERIKS:13227307
  • Fabrikant:3603835518954
Image 1
Het Vertigo Check & Go-systeem biedt naadloze en lichte binnenhandschoenen van polyamide (snijbestendigheidsniveau 1), Spectra (snijbestendigheidsniveau 3) en Spectra+ glasvezel (snijbestendigheidsniveau 5) met PU- of nitrilcoating. Het snijbestendigheidsniveau wordt duidelijk aan de bovenkant vermeld. Dit garandeert een betere zichtbaarheid en hogere veiligheid. Vertigo Check & Go zwart NIT 3 bestaat uit zwarte Spectra-vezels. Zwarte schuimnitrilcoating op de handbinnenzijde en vingertoppen cf. EN388 met snijbestendigheidsniveau 3. Goede beweeglijkheid en slijtvastheid. Hoog draagcomfort bij langduriger gebruik.

Mechanische risico's : EN388:2003 4342
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Vertigo Check & Go
Type
3
Serie
Vertigo Check & Go
Type
3
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
8
Materiaal
Spectra/nitril
Drager materiaal
Spectra garen
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
250 mm
Kap
Gebreide pols