Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschoen VERTIGO BLACK C&G 1 PU 8

  • ERIKS:13227248
  • Fabrikant:3603835524931
Image 1
Het Vertigo Check & Go-systeem biedt naadloze en lichte binnenhandschoenen van polyamide (snijbestendigheidsniveau 1), Spectra (snijbestendigheidsniveau 3) en Spectra+ glasvezel (snijbestendigheidsniveau 5) met PU. Het snijbestendigheidsniveau wordt duidelijk aan de bovenkant vermeld. Dit garandeert een betere zichtbaarheid en hogere veiligheid. Vertigo Check & Go zwart PU1 wordt gemaakt van zwart polyamidegaren. Zwarte polyurethaancoating op de handbinnenzijde en vingertoppen cf. EN388 met snijbestendigheidsniveau 1. Uitstekende beweeglijkheid en goede slijtvastheid. Hoog draagcomfort bij langduriger gebruik.

Mechanische risico's : EN388:2003 4131
Opslaan in lijst

€ 1,47/ paarexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Vertigo
Serie
Vertigo
Type
Precisie
Handschoenmaat
8
Materiaal
Polyamide
Drager materiaal
PA
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
250 mm
Kap
Gebreide pols