Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschoen SHARPFLEX LATEX 7

  • ERIKS:13227288
  • Fabrikant:3603835523224
Image 1
Gebreid van composiet- en para-aramidegaren. Uitstekende pasvorm en zeer goede beweeglijkheid. Para-aramidegaren garandeert de bestendigheid tegen contacthitte en snijrisico's cf. EN388 met snijbestendigheidsniveau 5. De latexcoating zorgt voor een verbeterde grip en thermische bescherming. De met polyamide beklede binnenzijde verbetert het comfort.

Mechanische risico's : EN388:2003 3542
Thermische bescherming : EN407 X2XXXX
Opslaan in lijst

€ 11,42/ paarexcl. btw

€ 13,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Sharpflex
Serie
Sharpflex
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
7
Materiaal
Para-aramide
Drager materiaal
Para-aramide/composiet
Kleur
Blauw / Groen
Kleur drager
Geel / Groen
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
250 mm
Kap
Gebreide pols