Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschoen POLYTRIL BLACK 9

  • ERIKS:13227259
  • Fabrikant:3603835500102
Image 1
Zwarte gebreide polyamidehandschoen. De zwarte oliebestendige nitrilcoating op de handbinnenzijde en de vingertoppen garandeert een uitstekende slijtvastheid en ondoordringbaarheid door olie. Maximaal comfort en extra stevigheid. De geventileerde rugzijde verbetert de ademende eigenschappen van de handschoen. Filamentgaren maakt pluisvrij werken mogelijk in gevoelige toepassingen en is wasbaar, waardoor een langer gebruik gegarandeerd is.

Mechanische risico's : EN388:2003 4121
Opslaan in lijst

€ 3,24/ paarexcl. btw

€ 3,92incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Polytril
Serie
Polytril
Type
Precisie
Handschoenmaat
9
Materiaal
Polyamide
Drager materiaal
PA
Kleur
Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
230 mm
Kap
Gebreide pols