Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschoen POLYTRIL AIR COMFORT 8

  • ERIKS:13227271
  • Fabrikant:3603835501741
Image 1
Gebreide handschoen van polyamide/katoen/elasthaan. Zwart schuimnitril op de handbinnenzijde en de vingers. De ergonomische naadloze gebreide vorm voldoet beter aan de natuurlijke vorm van de hand, voor meer sterkte en een langere levensduur. Het lycragaren garandeert een verbeterd tastgevoel bij het monteren van kleine onderdelen. De nitrilschuimcoating en de open rugzijde zorgen voor een uitstekende ventilatie van de hand.

Mechanische risico's : EN388:2003 4121
Opslaan in lijst

€ 4,99/ paarexcl. btw

€ 6,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Polytril
Serie
Polytril
Type
Precisie
Handschoenmaat
8
Materiaal
Polyamide
Drager materiaal
PA
Kleur
Zwart
Kleur drager
Grijs
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
13
Lengte
245 mm
Kap
Gebreide pols