Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschoen PERFECT POLY SKIN 10

  • ERIKS:13227322
  • Fabrikant:3603835501383
Image 1
Gebreide polyamidehandschoen met een grijze polyurethaancoating op handpalm en vingertoppen. Het extreem fijnmazige weefsel garandeert de perfecte pasvorm, beperkt het binnendringen van vuil en biedt een aangenaam tastgevoel. De geventileerde achterzijde en de extreem lichte coating optimaliseren de ademende eigenschappen van de handschoen. Uitstekende slijtage- en scheurvastheid. Gecertificeerd als „siliconenvrij“ voor gebruik in spuiterijen.

Mechanische risico's : EN388:2003 2111
Opslaan in lijst

€ 3,04/ paarexcl. btw

€ 3,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Perfect Poly®
Serie
Perfect Poly®
Type
Precisie
Handschoenmaat
10
Materiaal
Polyamide
Drager materiaal
PA
Kleur
Blauw / Grijs
Kleur drager
Blauw
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
18
Lengte
240 mm
Kap
Gebreide pols