Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschoen PERFECT POLY BLACK 7

  • ERIKS:13227319
  • Fabrikant:3603835500690
Image 1
Zwarte gebreide polyamidehandschoen met een zwarte polyurethaancoating op de handpalm. Past zich perfect aan de hand aan en biedt een goede beweeglijkheid. De geventileerde achterzijde en de PU-coating optimaliseren de ademende eigenschappen van de handschoen. Uitstekende slijtage- en scheurvastheid. De handschoenen zijn gecertificeerd als „siliconenvrij“ voor gebruik in spuiterijen.

Mechanische risico's : EN388:2003 4121
Opslaan in lijst

€ 4,60/ paarexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Perfect Poly®
Serie
Perfect Poly®
Type
Precisie
Handschoenmaat
7
Materiaal
Polyamide
Drager materiaal
PA
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Zwart
Kleur van de bekleding
Grijs
Steken per inch
13
Lengte
250 mm
Kap
Gebreide pols
Siliconenvrij
Ja