Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gelaatsscherm vervangvizier Supervizor SV9PC helder polycarbonaat 230mm

  • ERIKS:13224866
  • Fabrikant:7312550023129
Image 1
Een robuust, heavy-duty, op een helm gemonteerd vizier, compatibel met gehoorbescherming, en een breed scala aan helmontwerpen (maat, vorm en geometrie)
Vizierbevestigingsmethode is veilig en maakt eenvoudige viziervervanging mogelijk
Het geeft maximale bescherming, waardoor volledige onbeperkte beweging van het hoofd mogelijk is
Volledige gezichtsbescherming: optionele kinbeschermingsversies beschikbaar voor extra bescherminggevormd vizier elimineert openingen
Profiel volgt de contouren van het gezicht
Ontwerp maakt het mogelijk dat het vizier kan worden gekanteld terwijl de oorkappen op hun plaats blijven en de oren bedekken.
Het vergemakkelijkt ook het dragen van de oorkappen zonder afbreuk te doen aan de demping, terwijl een maximaal gebied van gezichtsbedekking behouden blijft
Opslaan in lijst

€ 12,73/ stukexcl. btw

€ 15,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Supervizor
Model
Vizier
Type
SV 9 PC
Zichtvenster
230 mm
Materiaal
Polycarbonaat