Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gelaatsscherm Perforama Nova Combi 3-delig met universele helmadapter blank PC 3A Coating

  • ERIKS:23307327
  • Fabrikant:8713223022415
Image 1
Gelaatscherm Perforama Nova COMBIScherm in PC voor bevestiging op veiligheidshelm (niet inbegrepen).Totale bescherming van het gezicht en de kin dankzij het driedelig gelaatsscherm.Groot gezichtsveld, eventueel ook in acetaat verkrijgbaar.
Opslaan in lijst

€ 63,68/ stukexcl. btw

€ 77,05incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Perforama Nova