Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gelaatsscherm Perforama Nova 3-delig blank PC 3A Coating

  • ERIKS:23307320
  • Fabrikant:8713223022002
Image 1
GELAATSSCHERM PERFORAMA NOVA- Lichtgewicht 3-delig gelaatsscherm. - Transparante bovenkap, kin- en halsbescherming. - 17cm scherm in helder polycarbonaat of cellulosepropionaat. - Hoofdband met draaiknop.
Opslaan in lijst

€ 36,04/ stukexcl. btw

€ 43,61incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
Perforama Nova
Model
Vizir
Zichtvenster
180 mm
Materiaal
Polycarbonaat