€ 1.957,55/ stukexcl. btw
€ 2.368,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | D15S |
Type | 1172 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 49 m³/h |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 6.5 bar |
Max. inlaatdruk | 16 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 65 °C |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Materiaal klep | EPDM |
Materiaal zitting | EPDM |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |