Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 141GYP serie D15PS nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 1.5 - 6.5 bar PN16 DN80

  • ERIKS:10051475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren reduceertoestel, voorzien van ontlaste klep, poedercoating en flensaansluiting
Toepassing

Algemene industrie, water, olievrije perslucht en stikstof
Opslaan in lijst

€ 2.744,65/ stukexcl. btw

€ 3.321,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HONEYWELL
Serie
D15S
Type
1172
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN80
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
51 m³/h
Druktrap artikel
PN16
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 6.5 bar
Max. inlaatdruk
16 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 65 °C
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Materiaal klep
EPDM
Materiaal zitting
EPDM
Materiaal membraan
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Nee
Terugstroombeveiliging
Nee