€ 2.534,70/ stukexcl. btw
€ 3.066,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HONEYWELL |
Serie | D16 |
Type | 141B |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 13.5 m³/h |
Druktrap artikel | PN25 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 12 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 65 °C |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | Rg 5 |
Materiaal klep | Kunststof |
Materiaal zitting | Kunststof |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Messing |
Materiaal filterelement | Roestvaststaal (RVS) |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |